Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.025.0175 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-20 X 1-3/4, 100PK | AC8JWA 3AUZ5

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-20 X 1-3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AC8JWA Modell: U51000.025.0175Keresztszám: 3AUZ5 / 42JY62

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€39.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2501
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-20 X 1-3/4, 100PK
€39.93 /csomag