Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31820.019.0050 Fúrócsavar #10-16 1/2 L, 100PK | AB9LDV 2DU99

APPROVED VENDOR U31820.019.0050 Fúrócsavar #10-16 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDV Modell: U31820.019.0050Keresztszám: 2DU99 / 156F71
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
€10.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.373-0.357 "
Fejmagasság0.133–0.122 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.019.0050 Fúrócsavar #10-16 1/2 L, 100PK
€10.55 /csomag