Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31702.025.0300 Drilling Screw 1/4-14 3 L, 50PK | AB2JXB 1ME22

APPROVED VENDOR U31702.025.0300 Fúrócsavar 1/4-14 3 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2JXB Modell: U31702.025.0300Kereszthivatkozás: 1ME22 / 156F13
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
€23.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.393 "
Fúrópont mérete#3
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fejmagasság0.19 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.367 "
Hossz3"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúrás neoprén alátéttel
Alátét OD0.520 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318145080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.025.0300 Fúrócsavar 1/4-14 3 L, 50PK
€23.53 /csomag