Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U26661.016.0125 Fém csavartányér #8 1 1/4 hosszúság, 100 PK | AB2HWU 1MA31

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Fém csavartányér #8 1 1/4 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2HWU Modell: U26661.016.0125Kereszthivatkozás: 1MA31
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
€6.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Fém csavartányér #8 1 1/4 hosszúság, 100PK
€6.49 /csomag