MITUTOYO Tárcsázás jelzők


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem
StílusModellMűvelet típusaPontosságCsapágy típusVálasztékSzár Dia.MenetméretTípus típusDial MéretÁr (ÁFA nélkül)
A
2050A
--------€217.76
B
3424A-19
--------€432.21
C
1168A
--------€226.20
D
3426A-19
--------€534.63
E
1911AB-10
--------€268.09
F
1671AB
--------€207.38
G
2414A
--------€182.70
ajánlatkérés
H
1003T
--------€193.12
B
2514AB
--------€221.61
I
64PKA079
--Egyszerű0–1 ”----€419.66
J
543-552A
---1 "/ 25.4 mm----€1,257.70
B
101832
--------€12.67
ajánlatkérés
B
1909SB-62
--------€201.96
K
2904A
--------€206.62
L
1410AB-10
Hátsó dugattyú+/- 0.001 "drágaköves0 "hogy 0.25"0.38 "# 4 48-Ügy40mm€204.33
ajánlatkérés
M
2358A-10W/CERT
Lug Back+/- 0.0001 "drágaköves0 "hogy 5"0.38 "# 4 48--57mm€447.95
ajánlatkérés
N
2046A-60
Lug Back+/- 0.013 mmEgyszerű0 és 10mm között8 mmM2.5 x 0.45-57mm€280.34
ajánlatkérés
O
2416A-10
Lug Back+/- 0.002 "drágaköves0 "hogy 1"0.38 "# 4 48--57mm€242.71
ajánlatkérés
P
2050A-01
Lug Back+/- 0.01 mmEgyszerű0 - 20 mm0.38 "# 4 48--57mm€225.26
ajánlatkérés
M
2358A-10
Lug Back+/- 0.0001 "drágaköves0 "hogy 5"0.38 "# 4 48--57mm€353.53
ajánlatkérés
Q
2050AB
Függőleges+/- 0.02 mmEgyszerű0 - 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Doboz57mm€229.39
ajánlatkérés
R
2046A-01
Függőleges+/- 0.01 mmEgyszerű0 és 10mm között0.38 "# 4 48-Doboz57mm€161.94
ajánlatkérés

Tárcsázás jelzők

A mérőórák, más néven tesztjelzők kis távolságok és szögek pontos mérésére, valamint a karok elhajlásának mérésére szolgálnak a motorépítési műveleteknél. Ezek az egységek szárral rendelkeznek, amely biztosítja a rögzítés megbízhatóságát, és orsókkal rendelkeznek, amelyek a pontosság alapját képezik, anélkül, hogy káros hatást gyakorolnának az indikátorra vagy a munkafelületre. Ezeknek az indikátoroknak a mágneses állványa minden AGD típusú számlapjelzőt, tesztjelzőt és szondát rögzít füllel és rögzítőlyukkal. Válasszon a Mitutoyo számlapjelzők kínálatából, amelyek 0-0.050 hüvelykes és 0-1 hüvelykes tartományban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?