Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24861.013.0037 Machine Screw Truss 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9NMP 2EE64

APPROVED VENDOR U24861.013.0037 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NMP Modell: U24861.013.0037Kereszthivatkozás: 2EE64 / 127G14
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
€2.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.321 "
Fejmagasság0.086 "
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0954
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0037 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 3/8 L, 100PK
€2.44 /csomag