Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 500024-16S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AJ2GNY 49U036

EATON 500024-16S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél

Raktáron
Tétel: AJ2GNY Modell: 500024-16SKereszthivatkozás: 49U036
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
€88.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
Kód61
befejezTrivalens kromát cink
Karima mérete1"
Hossz2.8 "
Férfi ORS-méret (in.)1-5 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2500
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 500024-8S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AH8RTL 38YR57 500024-8S1.84000€110.96
EATON 500024-24S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AH8RTM 38YR58 500024-24S3.61500€154.60
EATON 500024-32S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AH8RTN 38YR59 500024-32S4.5 "1125€300.61
EATON 500024-24-16S hidraulika tömlő adapter, karimás ! Sae 37 férfi szénacél | AH9JPU 39WD90 500024-24-16S4.503000€101.94
EATON 500024-20-12S hidraulika tömlő adapter, karimás ! Sae 37 férfi szénacél | AH9JQA 39WD96 500024-20-12S4.503000€104.64
EATON 500024-12S hidraulika tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AJ2GNT 49U027 500024-12S2.5 "3000€70.70
EATON 500024-20-16S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél | AJ2GPE 49U044 500024-20-16S2.8 "2500€98.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 500024-16S hidraulikus tömlő adapter, karimás Sae 37 apa szénacél
€88.18 /Mértékegység