Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.019.0037 Gépcsavaros lapos 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2MCJ 1MU88

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Csavaros gép, 10-24 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MCJ Modell: U24670.019.0037Keresztszám: 1MU88 / 126U59
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
€8.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333 "
Fejmagasság0.098 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Csavaros gép, 10-24 X 3/8 L, 100PK
€8.14 /csomag