VESTIL Vontatógolyók


A Vestil vonógolyókat ipari és kereskedelmi környezetben használják a nehéz terhek vontatásának és manőverezésének megkönnyítésére. Anyagmozgató berendezésekhez, például targoncákhoz vagy vontatókhoz vannak rögzítve, lehetővé téve számukra, hogy biztonságosan és hatékonyan szállítsanak olyan tárgyakat, mint a pótkocsik, kocsik vagy más kerekes konténerek....Olvass tovább

Szűrő
Szín: Ezüst , Befejez: króm , Anyaga: Acél , Shank Átm.: 1" , Típus: Csavaroz
StílusModellMagasságHosszTerhelhetőségA szár hosszaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BÁL-178
--2000 lbs.--€25.96
B
BÁL-200
4 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€36.13
C
BÁL-2516
5 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€43.24

Jellemzők

  • Ezek a vonógolyók krómozott felülettel rendelkeznek, hogy korrózióállóságot biztosítsanak a tartósság érdekében.
  • Acélszerkezetükkel biztosítják a vontatási alkalmazások szilárdságát és megbízhatóságát.
  • Ezek a vonógolyók 1 hüvelykes szárátmérőjűek, lehetővé téve, hogy felszereljék a szabványos vonófejeket, és biztonságos csatlakozást biztosítsanak.
  • Ezenkívül felcsavarozható típusúak, megkönnyítve a vonószerkezethez vagy járműhöz csavarokkal történő könnyű rögzítést, így biztosítva a stabil és biztonságos vontatási kapcsolatot.
  • Ezek a vonógolyók ezüst színben kaphatók, így vizuálisan megkülönböztethetők és könnyen azonosíthatók.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel ezeket a Vestil vonógolyókat?

  • Győződjön meg arról, hogy a vontatási igényeinek megfelelő vonóhoroggal rendelkezik.
  • Parkoljon le vízszintes felületen, és húzza be a rögzítőféket.
  • Keresse meg a vonószerkezet vevőjét a vontató járművön vagy berendezésén.
  • Igazítsa a vonóhorog szárát a vonóhorog vevőnyílásához.
  • Helyezze be a rögzítőcsavarokat a száron és a vevőnyílásokon keresztül.
  • Kézzel szorosan húzza meg a rögzítőcsavarokat.
  • Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a csavarokat az ajánlott előírásoknak megfelelően.
  • Vizsgálja meg a szerelvény megfelelő illeszkedését és rögzítését.
  • Opcionálisan kenjen be zsírt a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében.
  • Csatlakoztassa biztonságosan a pótkocsit vagy a rakományt a vonóhoroghoz.
  • Végezzen biztonsági ellenőrzést minden csatlakozásnál és lámpánál.

Hogyan karbantarthatom ezeket a vonógolyókat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a vonóhorogot kopás, sérülés vagy korrózió szempontjából.
  • Vigyen fel kenőanyagot a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében.
  • Ellenőrizze és szükség szerint húzza meg a rögzítőelemeket.
  • Vizsgálja meg és tartsa karban a biztonsági láncokat vagy kábeleket.
  • Tartsa tisztán a vonógolyót a törmeléktől és a szennyeződéstől.
  • Használjon rozsdamegelőzési módszereket a korrózió elleni védelem érdekében.
  • Tartsa be a megadott súlykapacitást.
  • Használaton kívül tárolja a vonóhorogot száraz, tiszta helyen.
  • Ha jelentős kopást vagy sérülést észlel, azonnal cserélje ki.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Vestil vonógolyók kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a vontatási kapacitás, a szár átmérője, az anyag és a felület, a biztonsági jellemzők, a kompatibilitás, a könnyű telepítés, az alkalmazás típusa és az előírások betartása.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?