BUSSMANN H osztályú biztosítéktartó


Szűrő
Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: H , Jelző / nem jelző: Nem jelzi
StílusModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HM25030-2CR
-250 VAC--2"3.2 "--€83.22
B
HM25060-3CR
-250 VAC--2.3 "5.3 "--€143.36
C
HM60030-2PR
-600 VAC--2.3 "7"--€108.42
D
HM60030-1CR
-600 VAC--2.3 "7"--€67.81
A
HM25030-1PR
-250 VAC--2"3.2 "--€36.57
C
HM60030-3PR
-600 VAC--2.3 "7"--€136.94
E
HM60030-3CR
-600 VAC--2.3 "7"--€222.39
C
HM60030-1PR
-600 VAC--2.3 "7"--€66.34
A
HM25030-2SR
-250 VAC--2"3.2 "--€49.44
F
HM60060-3CR
-600 VAC--2.6 "7.3 "--€171.09
A
HM25030-1SR
-250 VAC--2"3.2 "--€35.84
A
HM25030-3CR
-250 VAC--2"3.2 "--€143.57
A
HM25030-1CR
-250 VAC--2"3.2 "--€72.42
A
HM25030-3PR
-250 VAC--2"3.2 "--€87.46
F
HM60060-1CR
-600 VAC--2.6 "7.3 "--€122.60
G
HM60030-3SR
-600 VAC--2.3 "7"--€142.09
F
HM60060-2CR
-600 VAC--2.6 "7.3 "--€144.58
B
HM25060-1CR
-250 VAC--2.3 "5.3 "--€56.81
H
HM25030-1QR
-250 VAC--2"3.2 "--€29.11
A
HM25030-2PR
-250 VAC--2"3.2 "--€64.16
B
HM25060-2CR
-250 VAC--2.3 "5.3 "--€104.77
A
HM25030-3SR
-250 VAC--2"3.2 "--€70.56
D
HM60030-2CR
-600 VAC--2.3 "7"--€116.84
G
HM60030-1SR
-600 VAC--2.3 "7"--€71.04
I
HM25600-3CR
BL250 VAC450 a 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€4,757.66
J
HM25100-3CR
L250 VAC70 a 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€251.61
K
HM25200-3CR
M250 VAC110 a 2007"3.8 "8"200250€810.21
L
HM25400-3CR
N250 VAC225 a 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,973.49
M
HM60100-3CR
R600 VAC70 a 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€262.31
N
HM60200-3CR
S600 VAC110 a 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€1,123.33
O
HM60400-3CR
T600 VAC225 a 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€3,243.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?