WRIGHT TOOL 3/4 hüvelykes meghajtó 12 pontos szabványos ütőaljzatok


Szűrő
Meghajtó mérete: 3 / 4 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Fekete oxid , Anyaga: Melegen kovácsolt ötvözött acél , Pontok száma: 12 , Kimenet típusa: Dupla Hex , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Standard
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
67H18
2 3 / 32 "9 / 16 "€36.81
A
67H22
2 3 / 32 "11 / 16 "€38.07
A
67H20
2 3 / 32 "5 / 8 "€38.07
A
67H24
2 3 / 32 "3 / 4 "€38.46
A
67H54
2.5 "1-11 / 16 "€62.51
A
67H52
2.5 "1.625 "€60.49
A
67H50
2.5 "1-9 / 16 "€60.06
A
67H48
2.25 "1.5 "€56.17
A
67H46
2.25 "1.437 "€56.17
A
67H64
2.75 "2"€88.22
A
67H44
2.125 "1.375 "€52.17
A
67H40
2.125 "1.25 "€46.77
A
67H28
2.125 "7 / 8 "€39.29
A
67H26
2.125 "13 / 16 "€38.46
A
67H42
2.125 "1 5 / 16 "€51.52
A
67H38
2.125 "1.187 "€46.77
A
67H36
2.125 "1.125 "€44.53
A
67H34
2.125 "1-1 / 16 "€43.69
A
67H32
2.125 "1"€41.43
A
67H30
2.125 "15 / 16 "€39.66
A
67H58
2.625 "1-13 / 16 "€64.59
A
67H60
2.625 "1.875 "€72.35
A
67H56
2.625 "1.75mm€64.59
A
67H68
2.875 "2.125 "€98.94
A
67H66
2.875 "2-1 / 16 "€89.94
A
67H72
3 1 / 16 "2.25 "€119.54
A
67H70
3 1 / 16 "2.187 "€102.05
A
67H76
3.5 "2.375 "€131.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?