Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.050.0400 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 1/2-13 cső 4 In | AE7KLA 5YU96

APPROVED VENDOR U17567.050.0400 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 4 in

Raktáron
Tétel: AE7KLA Modell: U17567.050.0400Kereszthivatkozás: 5YU96
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
€27.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez4"
Belső hossza6"
Belső szélesség4.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0400 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 4 in
€27.70 /Mértékegység