Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08307.025.0100 Szállítócsavar tűzihorganyzott 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB2FRA 1LU71

APPROVED VENDOR U08307.025.0100 kocsicsavar tüzihorganyzott 1/4-20 X 1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2FRA Modell: U08307.025.0100Keresztszám: 1LU71 / 164W15

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125 "
Négyzet szélessége0.245 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7888
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.025.0100 kocsicsavar tüzihorganyzott 1/4-20 X 1 L, 100PK
€15.21 /csomag