MERSEN FERRAZ GFN sorozatú kisméretű biztosítékok, időkésleltetés


Szűrő
Test anyaga: PolyTube , Átmérő: 0.41 " , Keret típusa: Gfn , Hossz: 1.5 " , Beépítési: Csipesz , Pólusok száma: 1 , Sebesség: Késleltetés
StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkJelenlegi minősítésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
GFN30
32V-30A-€20.48
B
GFN25
32V-25A-€20.48
C
GFN20
32V-20A-€20.57
D
GFN15
125V15A15A125V€20.48
E
GFN3
250V3A3A250V€20.48
F
GFN5
250V5A5A250V€13.58
G
GFN1/4
250V-0.25A-€20.48
H
GFN1-1/2
250V-1.5A-€20.57
I
GFN12
250V-0.5A-€20.48
ajánlatkérés
J
GFN2
250V-2A-€20.57
K
GFN1-8/10
250V-1.8A-€20.48
L
GFN2/10
250V-0.2A-€20.48
M
GFN3/10
250V-0.3A-€20.57
N
GFN3-2/10
250V-3.2A-€20.57
O
GFN4-1/2
250V-4.5A-€20.57
P
GFN5-6/10
250V-5.6A-€20.48
Q
GFN6
250V-6A-€20.57
R
GFN6-1/4
250V-6.25A-€16.75
S
GFN10
250V10A10A125V€13.58
T
GFN7
250V-7A-€20.48
U
GFN4
250V4A4A250V€16.07
V
GFN6/10
250V-0.6A--
ajánlatkérés
W
GFN4/10
250V-0.4A-€20.48
X
GFN3-1/2
250V-3.5A-€20.48
Y
GFN2-1/4
250V-2.25A-€20.48
Z
GFN2-1/2
250V-2.5A-€20.48
A1
GFN1-6/10
250V-1.6A-€20.57
B1
GFN15/100
250V-0.15A-€20.48
C1
GFN1-4/10
250V-1.4A--
ajánlatkérés
D1
GFN1-1/8
250V-1.125A-€20.48
E1
GFN1/8
250V-0.125A-€20.57
F1
GFN1/2
250V-0.5A-€20.48
G1
GFN1/10
250V-0.1A-€20.48
H1
GFN1
250V-1A-€17.01
I1
GFN8/10
250V0.8A0.8A250V€14.13
J1
GFN8
250V-8A-€20.48

GFN sorozatú kisméretű biztosítékok, időkésleltetés

A Mersen Ferraz GFN sorozatú midget biztosítékokat úgy tervezték, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a túlterheléstől és a rövidzárlattól. Ezek a biztosítékok ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek időkésleltetési karakterisztikát igényelnek az átmeneti nagy bekapcsolási áramok szükségtelen kioldás nélküli kezelésére. Kiolvadt biztosítékjelzővel rendelkeznek, amely vizuális jelzéssel ellenőrizheti állapotukat. Ezek a biztosítékok legfeljebb 80 C-os hőmérsékleten üzemeltethetők. 0.8, 3, 4, 5 és 10 A névleges áramerősséggel készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?