Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEWISBINS PB50-F Lt Blue Hang And Stack Bin 18-1/2 Inch Length Light Blue | AC8NBG 3CLR9

LEWISBINS PB50-F Lt kék akasztó és rakás tároló 18-1/2 hüvelyk hosszú világoskék

Raktáron
Cikkszám: AC8NBG Modell: PB50-F Lt BlueKereszthivatkozás: 3CLR9
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
€44.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekLight Blue
Belső magasság7"
Belső hossza11 "
Belső szélesség10.75 "
Terhelhetőség40 font
Anyagpolipropilén
Külső magasság7"
Külső hossz18.5 "
Külső szélesség11.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
LEWISBINS PB10-F Lt Kék akasztó és rakástartó 3-1/2 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Kék2"3"3.375 "10 font2"3.5 "4"€6.07
LEWISBINS PB10-X Lt Kék akasztható és rakható tároló 3-1/2 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Kék2"3"3.375 "10 font2"3.5 "4"€6.22
LEWISBINS PB20-F Lt Kék akasztó és rakástartó 7 hüvelyk hosszú világoskék | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Kék2.875 "6"3.375 "25 font2.875 "7"4"€5.38
LEWISBINS PB20-X Lt Kék akasztható és rakható tároló 7 hüvelyk hosszú világoskék | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Kék2.875 "6"3.375 "25 font2.875 "7"4"€15.68
LEWISBINS PB22-F Lt. Kék akasztó és rakástartó 6-5/8 hüvelyk hosszú világoskék | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Lt. Blue2.875 "6"8"25 font2.875 "6.625 "8.75 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS PB22-X Lt Kék akasztható és rakható tároló 6-5/8 hüvelyk hosszú világoskék | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Kék2.875 "6"8"25 font2.875 "6.625 "8.75 "€16.34
LEWISBINS PB30-F Lt kék függesztő- és tárolódoboz 9-1 / 2 hüvelyk hosszúságú világoskék | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Kék5"8.375 "5"40 font5"9.5 "5.75 "€10.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS PB50-F Lt kék akasztó és rakás tároló 18-1/2 hüvelyk hosszú világoskék
€44.98 /Mértékegység