Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 Carriage Bolt 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK | AB2FQJ 1LU29

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 kocsicsavar 3/8-16 x 2 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2FQJ Modell: U08305.037.0225Kereszthivatkozás: 1LU29

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€26.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.782 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusaRound
Hossz2.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188 "
Négyzet szélessége0.368 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6916
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 kocsicsavar 3/8-16 x 2 1/4 L, 50PK
€26.41 /csomag