Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08100.056.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2, 9/16-12, 25PK | AB9UWD 2FE73

APPROVED VENDOR U08100.056.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 9/16-12, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9UWD Modell: U08100.056.0001Kereszthivatkozás: 2FE73

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezEgyszerű
Fokozat2
Magasság31 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6548
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.056.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 9/16-12, 25PK
€13.92 /csomag