VESTIL ROLL sorozat Roll Dollies


Szűrő
Fedélzet magassága: 5 1 / 2 " , Átmérő: 33 " , Max. Roll Átm.: 33 " , Max. Tekercs magassága: 61 " , Görgők száma: 4 , Álló oszlop magassága: 66 "
StílusModellUpright Post Dia.KapacitásGörgős anyagSzélességKerékméretGörgős típusszínekMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
ROLL-D
1 5 / 16 "125 lbs.Poly a Poly-n33 "3 "x 1 1 / 4"Teljes zárással forgathatóKék33 "€616.68
ajánlatkérés
B
ROLL-D-DLX
1"440 lbs.fenolos35 "3" x 1 1/4" és 4" x 1 1/4"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete40 "€3,196.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?