Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08100.037.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 3/8-16, 100PK | AB9UVN 2FE57

APPROVED VENDOR U08100.037.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/8-16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UVN Modell: U08100.037.0001Kereszthivatkozás: 2FE57
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
€16.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat2
Magasság21 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.724
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.037.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/8-16, 100PK
€16.46 /csomag