HAMILTON Egykarimás görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Egyetlen karima , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Nem jelölés: Nem , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 450 fokig F , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló
StílusModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaLemezméretLemezvastagságlemez típusaPótkerékKerék színeÁr (ÁFA nélkül)
A
R-HS-FT35H
5.375 "300-999 fontÖntöttvas4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. WFT-35H-3/4 szPiros€246.46
B
R-HS-FT51H
6.125 "1000-2999 fontÖntöttvas4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. WFT-51H-3/4 szPiros€294.66
C
R-EHD-FT45H
7.75 "3000-5999 fontLágyvas5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-45H-1 szSzürke€538.96
D
R-EHD-FT6H
8 9 / 16 "1000-2999 fontÖntöttvas5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-6H-1 szPiros€396.55
E
R-EHD-FT5FH
8"3000-5999 fontKovácsolt acél5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-5FH-1 szEzüst€535.48
F
R-EHD-FT82H
9.5 "3000-5999 fontÖntöttvas5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-82H-1 szPiros€504.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?