Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.075.0250 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 2-1/2, 5PK | AA8YME 1AU75

APPROVED VENDOR U07840.075.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/4-10 X 2-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AA8YME Modell: U07840.075.0250Kereszthivatkozás: 1AU75 / 159J12
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
€54.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.750 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.5 "
Dia Dia.0.425–0.450 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5477
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.075.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/4-10 X 2-1/2, 5PK
€54.33 /csomag