Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.012.0043 Socket Set Screw Cup 5-40 X 7/16, 100PK | AE7AVV 5WJY7

APPROVED VENDOR U07840.012.0043 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5-40 X 7/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AE7AVV Modell: U07840.012.0043Kereszthivatkozás: 5WJY7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.062 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz7 / 16 "
Dia Dia.0.057–0.067 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0468
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.012.0043 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5-40 X 7/16, 100PK
€25.75 /csomag