ACLI biztonsági csatlakozó: Igen , erősítők: 12.5A , Kapacitás: 10.23 köbméter , Görgő mérete: 2 1 / 2 " , vezeték hossza: 15 ft. , Befejez: Porszórt zománc , Üzemanyagtípus: elektromos , Fűtés beépítési helye: Mennyezet , Magába foglalja: minőségi , Beltér kültér: szobai , Anyaga: Acél, alumínium, kvarc , Max. A fűtés beállítása: 72 " , Min. A fűtés beállítása: 24 " , Szerelési felület: Mennyezet , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 3 huzal , Szimmetrikus mintaszög: 60 fok , Időzítő: Nem , Típus: ductless
Kvarc infravörös spot fűtők
A kvarccsővel ellátott Vestil infravörös fűtőtestek hősugárzást tesznek lehetővé a hő elosztása érdekében a munkaterületen. Ezek az egységek tartalmaznak egy aranyszínű alumínium reflektort a megnövelt fénykibocsátás érdekében, végsapkákkal a fűtőtestek mennyezetre szereléséhez és rögzítéséhez a szerkezeti támogatás érdekében. A hordozható modellek magassága 2 és 6 hüvelyk között állítható, és beltéri környezetben négy görgő segítségével könnyedén szállíthatók egyik helyről a másikra. Minden egység megfelel az OSHA szabványoknak, és 6.171, 44.5 és 54.5 hüvelykes hosszúságú változatban kapható Raptor Supplies.