Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07810.013.0018 Socket Set Screw Flat 6-32 X 3/16, 100PK | AB8FWJ 25J666

APPROVED VENDOR U07810.013.0018 Aljzatkészlet Csavaros lapos 6-32 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWJ Modell: U07810.013.0018Kereszthivatkozás: 25J666
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
€15.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.138 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.064 - 074 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret6-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.013.0018 Aljzatkészlet Csavaros lapos 6-32 X 3/16, 100PK
€15.40 /csomag