MARTIN SPROCKET D32B17 Sprocket, 32B-2 Chain, 17 Teeth, 276.463 mm Pitch Dia., 310.753 mm O.D., Steel | AZ9WJN

MARTIN SPROCKET D32B17 lánckerék, 32B-2 lánc, 17 fog, 276.463 mm osztásköz, 310.753 mm külső, acél

Raktáron
Tétel: AZ9WJN Modell: D32B17

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,540.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerlánc lánckerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET D32B25 lánckerék, 32B-2 lánc, 25 fog, 405.319 mm osztástávolság, 439.609 mm külső átmérő, acél | AJ9NGT D32B25€4,708.05
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET D32B12 lánckerék, 32B-2 lánc, 12 fog, 196.276 mm osztásköz, 230.566 mm külső, acél | AL6ARA D32B12€1,742.52
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET D32B18 Lánckerék, 32B-2 lánc, 18 fog, 292.546 mm osztásköz, 326.836 mm külső, acél | AZ9FLP D32B18€2,698.42
MARTIN SPROCKET D32B14 Lánckerék, 32B-2 lánc, 14 fog, 228.293 mm osztásköz, 262.583 mm külső, acél | AZ9GCB D32B14€2,157.74
MARTIN SPROCKET D32B16 Lánckerék, 32B-2 lánc, 16 fog, 260.392 mm osztásköz, 294.682 mm külső, acél | AZ9GHB D32B16€2,383.02
MARTIN SPROCKET D32B24 Lánckerék, 32B-2 lánc, 24 fog, 389.194 mm-es osztásköz, 423.484 mm külső, acél | AZ9RJV D32B24€4,369.66
MARTIN SPROCKET D32B22 lánckerék, 32B-2 lánc, 22 fog, 356.955 mm osztásköz, 391.245 mm külső, acél | AZ9VMG D32B22€3,729.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET D32B17 lánckerék, 32B-2 lánc, 17 fog, 276.463 mm osztásköz, 310.753 mm külső, acél
€2,540.44 /Mértékegység