Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/4, 100PK | AB8FWE 25J662

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Aljzatkészlet Csavaros lapos 4-40 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWE Modell: U07810.011.0025Kereszthivatkozás: 25J662

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.112 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.051 - 061 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret4-40
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Aljzatkészlet Csavaros lapos 4-40 X 1/4, 100PK
€20.23 /csomag