Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.050.0275 Shoulder Screw 3/8-16 X 2 3/4 Length, 5PK | AA9BRM 1CB44

APPROVED VENDOR U07111.050.0275 Vállcsavar 3/8-16 X 2 3/4 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9BRM Modell: U07111.050.0275Keresztszám: 1CB44 / 163U34

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz2.75 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4923
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0275 Vállcsavar 3/8-16 X 2 3/4 hosszúság, 5PK
€30.79 /csomag