Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS242IV Akasztható/halmozott rekesz 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Ivory | AC6HTN 33Z338

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242IV akasztható/rakható rekesz 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Ivory

Raktáron
Tétel: AC6HTN Modell: QUS242IVKereszthivatkozás: 33Z338

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.67 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekElefántcsont
Belső magasság7.375 "
Belső hossza12.875 "
Belső szélesség6.75 "
Terhelhetőség75 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság8"
Külső hossz13.625 "
Külső szélesség8.25 "
Használja az osztószámot.Mfr. DUS242 sz
kötet0.36 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.36 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekMagasságAnyagHosszú elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS200CL Akasztható és rakható rekesz 5 hüvelyk hosszúság 4-1/8 hüvelyk szélesség | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5"4.125 "€3.21
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS210CL akasztható és kötegelő rekesz 5-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5.375 "4.125 "€3.81
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS220CL akasztható és kötegelő rekesz 7-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"7.375 "4.125 "€5.07
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS221CL akasztható és összerakható rekesz 9-1/4 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"9.25 "6"€14.54
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS224CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 fontSzűrő kikapcsolása4"polipropilén14"10.875 "4.125 "€13.46
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS230CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"10.875 "5.5 "€13.60
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS234CL akasztható és kötegelő rekesz 14-3/4 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"14.75 "5.5 "€18.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242IV akasztható/rakható rekesz 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Ivory
€32.67 /Mértékegység