Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Shoulder Screw 5/16-18 X 3 1/2 Length, 5PK | AA9BRC 1CB26

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Vállcsavar 5/16-18 X 3 1/2 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9BRC Modell: U07111.037.0350Keresztszám: 1CB26 / 163U25
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
€24.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz3.5 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Vállcsavar 5/16-18 X 3 1/2 hosszúság, 5PK
€24.14 /csomag