Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Socket Cap Screw Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK | AF2ZUW 6ZU31

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Dugósapka csavar standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2ZUW Modell: U07040.025.0350Keresztszám: 6ZU31 / 42JD06
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
€47.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret28
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6723
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Dugósapka csavar standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK
€47.81 /csomag