VISIONTRON 843RD72SE-SB sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb piros | AF7GGW 20YU83

VISIONTRON 843RD72SE-SB sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb piros

Raktáron
Tétel: AF7GGW Típus: 843RD72SE-SBKereszthivatkozás: 20YU83

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€140.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát kötél
Vége stílusSima fekete rögzítő vég
Hossz6"
Anyagpolipropilén
Kötél színPiros
Dia kötél.1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód7326906000

Termékváltozatok

TermékekModellVége stílusAnyagÁr
VISIONTRON 843BK72SE-SB sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb fekete | AF7GGV 20YU82 843BK72SE-SBSima fekete rögzítő végpolipropilén€140.57
VISIONTRON 843BK72SE-PC sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb fekete | AF7GHG 20YU93 843BK72SE-PCCsiszolt króm rögzítő végpolipropilén€139.23
VISIONTRON 843RD72SE-PC sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb piros | AF7GHH 20YU94 843RD72SE-PCCsiszolt króm rögzítő végpolipropilén€139.23
VISIONTRON 840RD72HE-PB1 sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb piros | AF7GHQ 20YV08 840RD72HE-PB1Polírozott sárgaréz rögzítő végBársony€108.79
VISIONTRON 840BK72HE-SS1 sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb fekete | AF7GHR 20YV09 840BK72HE-SS1Szatén rozsdamentes acél rögzítő végBársony€111.79
VISIONTRON 840BK72HE-PS1 sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb fekete | AF7GHT 20YV13 840BK72HE-PS1Csiszolt rozsdamentes acél rögzítő végBársony€71.89
ajánlatkérés
VISIONTRON 840BL72HE-PS1 sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb kék | AF7GHU 20YV14 840BL72HE-PS1Csiszolt rozsdamentes acél rögzítő végBársony€86.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VISIONTRON 843RD72SE-SB sorompókötél 1-1/2 hüvelyk x 6 láb piros
€140.40 /Mértékegység