BENCHMARK SCIENTIFIC Inkubátor 2.8 köbméter kényszerlevegő


A Benchmark Scientific inkubátorok szabályozott hőmérsékletű környezetet biztosítanak a mikrobiológiai kultúrák növekedésének támogatásához.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
H1012
€14,151.46
B
H1012-E
€14,151.46

Jellemzők

  • Ezek a shakerek kivételes hőmérséklet-egyenletességet és pontosságot biztosítanak a szabadalmaztatott hőelosztási technológiának köszönhetően, amely biztosítja, hogy a hőmérséklet pontosan 0.25 százalékon belül maradjon a kamrában, még a sarkokban is anélkül, hogy holtfolt maradna.
  • Digitálisan szabályozhatják a hőmérsékletet a pontosan szabályozott orbitális keveréssel a sejttípusok széles skálájának tenyésztéséhez.
  • Ezek közé tartozik a MAGic Clamp platform, amely különböző méretű és típusú edényekhez illeszkedik a bilincsméretek egyszerű cseréjével.
  • LED panellel rendelkeznek, amely egy gombnyomással szabályozza és megjeleníti a sebességet, a hőmérsékletet és az időt.
  • A biztonság, a hosszú élettartam és a minta sértetlensége érdekében túlmelegedést és túlfordulatszám-szabályozást is tartalmaznak.
  • Ezek a hűtött modellek nagy teljesítményű kompresszorral rendelkeznek, amely akár 12 fokkal a környezeti hőmérséklet alatt is képes fenntartani a hőmérsékletet.

Kompatibilis kiegészítők

  • Shaker platform: Ez az egység a Benchmark inkubátorával használható 6 szabványos mikrolemez tárolására.
  • MAGic Clamp Döntött tartó: Ez a kiegészítő egység 10 literes inkubátorokkal használható 15 ml-es és 50 ml-es tubustartók tárolására.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a kényszerlevegős inkubátorok?

Ezek az inkubátorok kényszerlevegős technológiát alkalmaznak, amely egyenletes hőátadást biztosít az egész belső kamrában. Beépített ventilátorral rendelkeznek a levegő keringetésére. Ezeket az inkubátorokat 99–99.5 °F-ra és 60–65 százalékos relatív páratartalomra kell beállítani.

Mire használják a bilincseket?

Ezek az inkubátorok olyan bilincsekkel rendelkeznek, amelyek erős mágneses alapot használnak, hogy biztonságosan rögzítsék a rázóplatformhoz csavarok, csavarok vagy szerszámok nélkül.

Mire jó a gumiszőnyeg platform?

Az inkubátorhoz egy szabványos gumiszőnyeg platform tartozik, amely szövettenyésztő lombikokhoz, Petri-csészékhez, festőtálcákhoz és más lapos edényekhez használható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?