APPROVED VENDOR U04211.125.0350 Structural Bolt 1-1/4-7 X 3-1/2 Length, 5PK | AB3FXD 1RY93

APPROVED VENDOR U04211.125.0350 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3FXD Modell: U04211.125.0350Keresztszám: 1RY93 / 166Z61

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.2"
Fejmagasság25 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.125.0350 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 3-1/2" hosszúság, 5PK
€170.61 /csomag