Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04210.050.0200 Structural Bolt 1/2-13 X 2 Length, 25PK | AB3GPB 1TB58

APPROVED VENDOR U04210.050.0200 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3GPB Modell: U04210.050.0200Kereszthivatkozás: 1TB58 / 167A71
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
€63.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7438
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0200 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2" hosszúság, 25PK
€63.19 /csomag