PASS AND SEYMOUR Radiant sorozatú szabotázs- és időjárásálló önteszt GFCI tartályok


Szűrő
Megszakítás besorolása: 4A , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 125V
StílusModellszínek
A
1597-TRWRNA
barna
ajánlatkérés
B
1597-TRWRNAI
Elefántcsont
ajánlatkérés
C
1597-TRWRNALA
Könnyű mandula
ajánlatkérés
D
1597-TRWRNAW
fehér
ajánlatkérés

Radiant sorozatú szabotázs- és időjárásálló önteszt GFCI tartályok

A Pass és Seymour sugárzó sorozatú GFCI aljzatokat úgy tervezték, hogy biztosítsák az elektromos biztonságot beltéri és kültéri környezetben egyaránt. Ezek az aljzatok védelmet nyújtanak a földzárlat okozta ütésekkel szemben. Ellentétben a megszakító alternatívákkal, ezek a GFCI-aljzatok megkönnyítik a kioldások rögzítését közvetlenül az eszközön található reset gombbal. Védelmet nyújtanak az áramütések és a földelési hibák ellen, így a kereskedelmi környezet nélkülözhetetlen elemei. 2 pólusú konfigurációjuk van több berendezés egyidejű csatlakoztatásához. Ezek a tartályok hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a környezeti ellenállás érdekében. Feszültségük 125 V, és barna, elefántcsont, világos mandula és fehér színváltozatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?