Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.025.0250 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK | AA8RMW 19NR68

APPROVED VENDOR U04160.025.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/4-28 X 2-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AA8RMW Modell: U04160.025.0250Keresztszám: 19NR68 / 42HP12
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
€27.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1/4
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.2.5 "
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret1 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/4-28 X 2-1/2, 50PK
€27.39 /csomag