Csapágyak: Labda , Csavarkör átm.: 7 1 / 4 " , Vezetékdoboz helyzete: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Ház típusa: DP , Keret méret: 286JM , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: Zárja be a kapcsolt szivattyú motorját , Rögzítési típus: Merev C-Face , NEMA Design: B , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Szabványok és jóváhagyások: UL
Jellemzők
- Ezek a motorok hengerelt acél / öntöttvas / acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti integritás és az ütések elleni védelem érdekében.
- Nyitott típusú burkolattal rendelkeznek, hogy fenntartsák a maximális légáramlást a motoron belül, megakadályozva ezzel a túlmelegedést.
- Szilárd stílusú alapjuk a biztonságos rögzítés érdekében rögzített felületekre, például betonra.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
A Marathon szorosan kapcsolt szivattyúmotorok kenést igényelnek?
Ezek a motorok nem igényelnek gyakori kenést, mivel kettős tömítésű golyóscsapágyaik vannak, amelyek mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén.
Hogyan szereljük be a Marathon zárt kapcsolt szivattyúmotorokat?
Ezek a motorok szilárd alappal rendelkeznek, előre fúrt furatokkal. Az alap és a motor lecsavarozható a szilárd felületre, hogy minimalizálja a vibrációt és a helyén tartsa a motort.
Hogyan szabályozható a Marathon zárt kapcsolt motorok sebessége?
Ezek a motorok VFD-ekhez (Variable Frequency Drives) kapcsolhatók a fordulatszám szabályozásához. Ezek a VFD-k a motor le- és felfutását is szabályozhatják a motor leállítása és indítása során.