Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.075.0800 Hatlapfejű csavar, Grade 5 3/4-16 x 8 | AB7ACF 22TE32

APPROVED VENDOR U01060.075.0800 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 x 8

Raktáron
Tétel: AB7ACF Modell: U01060.075.0800Keresztszám: 22TE32 / 156G83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt8"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0800 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 x 8
€12.90 /Mértékegység