Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNP7 mellbimbó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MPT

APPROVED VENDOR 4TNP7 mellbimbó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 80. zárási ütemterv

Raktáron
Tétel: AD9MPT Modell: 4TNP7
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
€6.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaTeljesen menetes
Belül Dia.1 / 4 "
Hosszközel
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.0.405 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNP8 mellbimbó 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MPU 4TNP8Teljesen menetes1 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€6.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNP9 mellbimbó 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MPV 4TNP9Teljesen menetes1 / 2 "Zárja be a csőbimbótközel0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNR1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 80. ütemterv bezárása | AD9MPW 4TNR1Teljesen menetes1 / 2 "Zárja be a csőbimbótközel0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€9.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNR2 Mellék 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MPX 4TNR2Teljesen menetes3 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€11.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNR3 mellbimbó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MPY 4TNR3Teljesen menetes1"Zárja be a csőbimbótközel1.315 "1"3 / 16 "€16.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNR4 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 80. ütemterv bezárása | AD9MPZ 4TNR4Teljesen menetes1.25 "Zárja be a csőbimbótközel1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNR5 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MQA 4TNR5Teljesen menetes1.5 "Zárja be a csőbimbótközel1.9 "1.5 "3 / 16 "€39.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNP7 mellbimbó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 80. zárási ütemterv
€6.87 /Mértékegység