Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M67552.020.0004 Screw Thread Rolling M2 X 0.91 X 4Mm L, 25PK | AB2YMZ 1PU73

APPROVED VENDOR M67552.020.0004 csavarmenet gördülő M2 X 0.91 X 4 mm L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2YMZ Típus: M67552.020.0004Kereszthivatkozás: 1PU73

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€34.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT5
befejezCink, háromértékű, tiszta kromát
Fej Dia.0.1220 - 0.1378 "
Fejmagasság0.0472–0.0551 ”
fej típusaKenyér
Hossz4"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM2 x 0.91
típusHáromkörös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M67552.020.0004 csavarmenet gördülő M2 X 0.91 X 4 mm L, 25PK
€34.98 /csomag