Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P14372 Clevis Pin fej nélküli 3/8 x 2 27/32l 2 gyűrűvel | AC3WTG 2XAG6

APPROVED VENDOR P14372 Clevis Pin fej nélküli 3/8 x 2 27/32l 2 gyűrűvel

Raktáron
Tétel: AC3WTG Modell: P14372Kereszthivatkozás: 2XAG6
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
€15.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz2 27 / 32 "
Anyag1215 Steel
Teljes hossz2 27 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
típusBarázdátlan Fej nélküli
Használható hossz2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P14372 Clevis Pin fej nélküli 3/8 x 2 27/32l 2 gyűrűvel
€15.89 /Mértékegység