Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-648 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/4 DX 1 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NEC 5EEK9

APPROVED VENDOR MS16555-648 tiplikcsap rozsdamentes acél, 1/4 DX 1 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3NEC Modell: MS16555-648Kereszt Ref: 5EEK9
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
€98.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.2501–0.2503 ”
Dupla nyíróerő (font)7200
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-648 tiplikcsap rozsdamentes acél, 1/4 DX 1 hüvelyk, 25 PK
€98.76 /csomag