Az Imperial 800-as sorozatú töltőtömlőkészletek több hűtőközegből álló nylon gáttal rendelkeznek, amely kompatibilis az összes CFC, HFC és HCFC hűtőközeggel. Az Imperial PolarShield töltőtömlők megfelelnek az UL-1963, SAE-J2196 és EPA szilárdságra, nyomásra és hűtőközeg-áteresztésre vonatkozó követelményeknek. Ezek a töltőtömlők 1/4 hüvelykes sárgaréz csatlakozókkal vannak felszerelve, és 4000 psi felszakítási nyomással és 800 psi üzemi nyomással rendelkeznek. Kevlárral erősített gumiból készültek, és 5:1 biztonsági tényezőt kínálnak. Válasszon az Imperial tömlőkészletek széles választékából, amelyek 36, 60 és 72 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.