Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51120.080.0016 Gépi csavaros sajt M8 X 1.25 X 16 L, 25PK | AE9ENK 6JA78

APPROVED VENDOR M51120.080.0016 Gépi csavaros sajt M8 X 1.25 X 16 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AE9ENK Típus: M51120.080.0016Kereszthivatkozás: 6JA78

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.13.0mm
Fejmagasság5mm
fej típusaSajt
Hossz16
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.080.0016 Gépi csavaros sajt M8 X 1.25 X 16 L, 25PK
€23.51 /csomag