Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.240.0140 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 140mm | AB8DJB 25DC09

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 140 mm

Raktáron
Tétel: AB8DJB Típus: M51000.240.0140Cross Ref: 25DC09 / 42GM38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24 x 3
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Fej szélessége36mm
Hossza a feje alatt140mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz60mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5846
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 140 mm
€38.91 /Mértékegység