BUSSMANN FWP-14F sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 800 VAC , Testforma: Patron biztosítékok , Átmérő: 14.3mm , Biztosíték mérete / csoport: 14 51 mm x mm , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 200kA , Hossz: 50.8mm , Mfr. Sorozat: FWP-14F , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű patron biztosíték , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 800 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésTételÁr (ÁFA nélkül)
A
FWP-2A14F
2AGyutacs€34.96
A
FWP-3A14F
3AGyutacs-
ajánlatkérés
B
FWP-5AR14F
5AGyutacs€34.53
A
FWP-6.3A14F
6.3AGyutacs€35.70
A
FWP-6A14F
6ABiztosíték€35.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?