Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.200.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 70 mm hosszú, 5PK | AB7BKL 22TM89

APPROVED VENDOR M51000.200.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 70 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BKL Típus: M51000.200.0070Keresztszám: 22TM89 / 42GM24
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
€41.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt70mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz46mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1457
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 70 mm hosszú, 5PK
€41.93 /csomag