Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.160.0055 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 55mm Length, 10PK | AB7BKF 22TM81

APPROVED VENDOR M51000.160.0055 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 55 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BKF Típus: M51000.160.0055Keresztszám: 22TM81 / 42GM10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt55mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz38mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza38mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1408
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0055 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 55 mm hosszú, 10PK
€53.83 /csomag