JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.360.0160 Dugósapka csavar szabványos M36 x 4X160, 5PK | AB7DMX 22UC26

APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Dugósapka csavar szabványos M36 x 4X160, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7DMX Típus: M07000.360.0160Kereszthivatkozás: 22UC26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€179.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM36 x 4
Meghajtó mérete27mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.54mm
Fejmagasság36mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt160mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M36
MenetirányJobb kéz
Menet hossza110mm
Menetméret4mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Dugósapka csavar szabványos M36 x 4X160, 5PK
€179.20 /csomag