SCHLAGE Közepes teherbírású lengőkar


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Tűzvédelmi minősítés: 3 XNUMX óra. , Fire minősítés: 3 XNUMX óra. , Fogantyú típusa: Fogantyú , Kulcsozás: Másképp kulcsolt , Pinek: 6
StílusModellKulcs típusakulcsközép-befejezKeyway típusaHely típusaKulcsok számaPinek számaSzükséges ajtóvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
A10S LEVON 626
-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€263.96
B
A10S LEVON 605
-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€287.51
C
A40S LEVON 605
-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€285.08
D
A40S LEVON 626
-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€265.36
E
ND95PD ATH 626 C123
Különböző2.75 "Szatén krómEverest C123Kereskedelmi261-5/8" to 2-1/8"€1,293.72
F
S210PD JUP 619
Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén nikkelSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€922.75
G
S80PD JUP 613
Különböző2-3/8" or 2-3/4"Olajra dörzsölt bronzSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€671.40
H
ND95PD ATH 613 C123
Különböző2.75 "Olajra dörzsölt bronzEverest C123Kereskedelmi261-5/8" to 2-1/8"€1,381.62
I
S80PD SAT 626
Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén krómSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€676.16
E
ND75BD ATH 626
Nem kulcsos2.75 "Szatén krómEgyik semKereskedelmi001-5/8" to 2-1/8"€1,121.57
J
ND95BD ATH 626
Nem kulcsos2.75 "Szatén krómEgyik semKereskedelmi001-5/8" to 2-1/8"€1,214.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?